イシハシ精工
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質
高速度工具鋼(HSS)
精度
JIS 2級
食付き部の山数
2.5
加工ねじ
短ねじ管用テーパー
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14630501
IS-H-S-PT-1/8PT
347-6262
55
1/8
28
16.5
¥
4,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630510
IS-H-S-PT-1/4PT
350-1290
62
1/4
19
19.5
¥
6,420
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630519
IS-H-S-PT-3/8PT
350-0722
65
3/8
19
21
¥
10,540
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630528
IS-H-S-PT-1/2PT
347-6234
80
1/2
14
27
¥
16,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630537
IS-H-S-PT-3/4PT
350-0701
85
3/4
14
29
¥
28,080
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630546
IS-H-S-PT-1PT
350-1947
95
1
11
35
¥
51,860
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください