イシハシ精工
短ねじ形管用テーパータップ PT
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1303
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
55
呼び寸法
1/8
山数
28
ねじ長さ(mm)
16.5
精度
JIS 3級
食付き部の山数
2.5
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6
加工ねじ
短ねじ管用テーパー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14630440
IS-S-S-PT-1/8PT
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください