イシハシ精工
HSS米式管用平行タップ NPS
材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質
高速度工具鋼(HSS)
精度
ANSI G
食付き部の山数
3.5
加工ねじ
アメリカ管用平行ねじ
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
55
62
65
80
85
95
呼び寸法
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14630318
IS-H-PT-1/8NPS
350-1197
55
1/8
27
19
¥
5,170
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630327
IS-H-PT-1/4NPS
350-1945
62
1/4
18
28
¥
7,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630336
IS-H-PT-3/8NPS
350-1220
65
3/8
18
28
¥
12,770
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630345
IS-H-PT-1/2NPS
350-1244
80
1/2
14
35
¥
20,090
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630361
IS-H-PT-3/4NPS
350-0670
85
3/4
14
35
¥
33,910
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630370
IS-H-PT-1NPS
350-1240
95
1
11・1/2
45
¥
63,350
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください