イシハシ精工
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT
管用テーパーねじのタップです。
スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途
被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質
高速度工具鋼(HSS)
精度
JIS 2級
食付き部の山数
2.5
加工ねじ
短ねじ管用テーパー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14630616
IS-SPT-S-18PT
350-1907
55
1/8
28
16.5
¥
6,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630625
IS-SPT-S-38PT
347-6222
65
3/8
19
21
¥
14,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630641
IS-SPT-S-12PT
347-6250
80
1/2
14
27
¥
22,450
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください