曜日別特売

HSS米式管用テーパータップ NPT

HSS米式管用テーパータップ NPT - イシハシ精工

材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。

用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14630379IS-H-PT-1/8NPT350-0731551/82719
6,300
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630388IS-H-PT-1/4NPT350-1219621/41828
9,170
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630397IS-H-PT-3/8NPT347-6268653/81828
14,880
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630406IS-H-PT-1/2NPT350-1287801/21435
23,490
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630415IS-H-PT-3/4NPT350-1948853/41435
40,120
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630431IS-H-PT-1NPT350-190295111・1/245
74,550
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする