イシハシ精工
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
HSS管用ねじタップです。
用途
被削材:構造用鋼、低炭素鋼。
トラスコ品番
176-8356
材質
HSSE
全長(mm)
62
呼び寸法
短ねじ1/4
下穴径(Φmm)
11
山数
19
ねじ長さ(mm)
19.5
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
加工ねじ
テーパーねじ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628927
IS-SPT-S-1/4PT
¥
8,770
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください