イシハシ精工
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
管用テーパーねじのタップです。
TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途
被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。
材質
高速度工具鋼(HSS)
精度
JIS 2級
食付き部の山数
2.5
加工ねじ
管用テーパーねじ
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
55
62
65
80
85
95
呼び寸法
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14630555
IS-TIN-PT-1/8PT
350-1926
55
1/8
28
19
¥
7,960
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
14630571
IS-TIN-PT-1/4PT
350-0688
62
1/4
19
28
¥
11,790
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
14630580
IS-TIN-PT-3/8PT
347-6246
65
3/8
19
28
¥
18,490
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630589
IS-TIN-PT-1/2PT
350-1258
80
1/2
14
35
¥
25,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630598
IS-TIN-PT-3/4PT
347-6220
85
3/4
14
35
¥
44,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630607
IS-TIN-PT-1PT
350-1958
95
1
11
45
¥
76,830
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください