イシハシ精工
スパイラルタップ ウイットねじ
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
精度表記
H3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633389
SPT-7/8W9
680-2635
115
W7/8
19.5
9
¥
21,180
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633398
SPT-1W8
680-2612
125
W1
22.4
8
¥
29,120
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください