スパイラルタップ メートルねじ・並目

スパイラルタップ メートルねじ・並目 - イシハシ精工スパイラルタップ メートルねじ・並目 - イシハシ精工

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14633346SPT-M2.5X0.45680-2649440.45M2.52.1
2,320
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633355SPT-M3.5X0.6680-2615480.6M3.52.9
1,740
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633371SPT-M4.5X0.75680-1127550.75M4.53.8
2,180
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする