イシハシ精工
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633495
P-SUS-SPT-M8X1.0
680-1107
70
1
M8
7
¥
3,470
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633511
P-SUS-SPT-M10X1.25
680-2641
75
1.25
M10
8.8
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633520
P-SUS-SPT-M10X1.0
680-2636
70
1
M10
9
¥
4,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633529
P-SUS-SPT-M12X1.5
680-1116
82
1.5
M12
10.5
¥
5,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633538
P-SUS-SPT-M12X1.25
680-2611
80
1.25
M12
10.8
¥
5,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633547
P-SUS-SPT-M12X1.0
680-2601
70
1
M12
11
¥
6,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633556
P-SUS-SPT-M14X2.0
680-2619
88
2
M14
12
¥
7,010
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633565
P-SUS-SPT-M14X1.5
680-1118
88
1.5
M14
12.5
¥
7,010
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633581
P-SUS-SPT-M16X2.0
680-1122
95
2
M16
14
¥
9,290
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633590
P-SUS-SPT-M16X1.5
680-2604
95
1.5
M16
14.5
¥
9,290
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください