イシハシ精工
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
精度表記
H3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633407
SPT-7/8NC9
680-2630
115
UNC7/8
19.5
9
¥
22,560
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633416
SPT-1NC8
680-2617
125
UNC1
22
8
¥
31,460
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください