イシハシ精工
ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633459
SPT-SUS-1/4W20
680-1130
61
W1/4
5.1
20
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633468
SPT-SUS-5/16W18
680-2603
70
W5/16
6.6
18
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
14633477
SPT-SUS-3/8W16
680-2631
75
W3/8
8
16
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633486
SPT-SUS-1/2W12
680-1109
85
W1/2
10.7
12
¥
7,120
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください