イシハシ精工
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
95
精度
JIS2級
精度表記
H3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633425
SPT-7/8NF14
680-1113
UNF7/8
20.2
14
37
¥
22,560
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14633441
SPT-1NF12
680-2633
UNF1
23.2
12
38
¥
31,460
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください