イシハシ精工
ステンレス用スパイラルタップ メートルねじ
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2625
全長(mm)
44
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.5
下穴径(Φmm)
2.1
ねじ長さ(mm)
13
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
2.5
精度表記
H1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633450
SPT-SUS-M2.5X0.45
¥
2,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください