イシハシ精工
ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
680-2644
全長(mm)
44
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.5
下穴径(Φmm)
2.1
ねじ長さ(mm)
13
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
2.5
精度表記
H2
内容量
1本
注意
※通り穴加工用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633240
JETSUSM2.5X0.45
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください