イシハシ精工
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
精度表記
H2
内容量
1本
注意
※通り穴加工用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633118
JET-M2.5X0.45
680-2626
44
0.45
M2.5
2.1
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633127
JET-M3.5X0.6
680-1108
48
0.6
M3.5
2.9
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633136
JET-M4.5X0.75
680-1110
55
0.75
M4.5
3.8
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633145
JET-M7X1.0
680-1112
65
1
M7
6.1
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください