イシハシ精工
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・並目
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
精度表記
H4
内容量
1本
注意
※通り穴加工用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633179
JET-7/8NC9
680-2602
115
UNC7/8
19.5
9
¥
21,830
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633188
JET-1NC8
680-2623
125
UNC1
22
8
¥
29,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください