イシハシ精工
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
95
精度
JIS2級
精度表記
H4
内容量
1本
注意
※通り穴加工用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633197
JET-7/8NF14
680-2606
UNF7/8
20.2
14
37
¥
21,830
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633206
JET-1NF12
680-2622
UNF1
23.2
12
38
¥
29,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください