イシハシ精工
パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入)
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
内容量
1個
注意
※通り穴加工用
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633249
P-SUS-JET-M8X1.0
680-2627
70
1
M8
7
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633258
P-SUS-JET-M10X1.25
680-2628
75
1.25
M10
8.8
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633267
P-SUS-JET-M10X1.0
680-2629
70
1
M10
9
¥
4,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633276
P-SUS-JET-M12X1.5
680-2645
82
1.5
M12
10.5
¥
4,930
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633285
P-SUS-JET-M12X1.25
680-1115
80
1.25
M12
10.8
¥
4,930
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633301
P-SUS-JET-M12X1.0
680-2643
70
1
M12
11
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633310
P-SUS-JET-M14X2.0
680-2616
88
2
M14
12
¥
6,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633319
P-SUS-JET-M14X1.5
680-1128
88
1.5
M14
12.5
¥
6,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633328
P-SUS-JET-M16X2.0
680-1114
95
2
M16
14
¥
9,050
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633337
P-SUS-JET-M16X1.5
680-1124
95
1.5
M16
14.5
¥
9,050
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください