イシハシ精工
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
内容量
1本
注意
※通り穴加工用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633161
JET-M10X0.75
680-2618
62
0.75
M10
9.3
¥
4,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633170
JET-M18X2.0
680-2614
95
2
M18
16
¥
11,960
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください