バックアップリング BRT2型

バックアップリング BRT2型 - 協同化成バックアップリング BRT2型 - 協同化成
(1件のレビュー)

Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。

用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14636496BRT2G-251.25±0.12530G-25
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636505BRT2G-301.25±0.13035G-30
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636521BRT2G-351.25±0.13540G-35
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636530BRT2G-401.25±0.14045G-40
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636539BRT2G-451.25±0.14550G-45
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636548BRT2G-501.25±0.15055G-50
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636557BRT2G-551.25±0.15560G-55
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636566BRT2G-581.25±0.15863G-58
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636575BRT2G-601.25±0.16065G-60
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636591BRT2G-651.25±0.16570G-65
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636600BRT2G-701.25±0.17075G-70
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636609BRT2G-751.25±0.17580G-75
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636618BRT2G-801.25±0.18085G-80
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636627BRT2G-851.25±0.18590G-85
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636636BRT2G-901.25±0.19095G-90
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636645BRT2G-951.25±0.195100G-95
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636661BRT2G-1001.25±0.1100105G-100
オープン
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
14636670BRT2G-1051.25±0.1105110G-105
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636679BRT2G-1101.25±0.1110115G-110
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636688BRT2G-1151.25±0.1115120G-115
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636697BRT2G-1201.25±0.1120125G-120
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636706BRT2G-1251.25±0.1125130G-125
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636715BRT2G-1301.25±0.1130135G-130
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636731BRT2G-1351.25±0.1135140G-135
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636740BRT2G-1401.25±0.1140145G-140
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636749BRT2G-1451.25±0.1145150G-145
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636758BRT2G-1501.9±0.13150160G-150
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636767BRT2G-1551.9±0.13155165G-155
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636776BRT2G-1601.9±0.13160170G-160
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636785BRT2G-1651.9±0.13165175G-165
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636801BRT2G-1701.9±0.13170180G-170
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636810BRT2G-1751.9±0.13175185G-175
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636819BRT2G-1801.9±0.13180190G-180
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636828BRT2G-1851.9±0.13185195G-185
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636837BRT2G-1901.9±0.13190200G-190
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636846BRT2G-1951.9±0.13195205G-195
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636855BRT2G-2001.9±0.13200210G-200
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637275BRT2P-31.25±0.136P-3
オープン
42
46(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637291BRT2P-41.25±0.147P-4
オープン
42
46(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637300BRT2P-51.25±0.158P-5
オープン
42
46(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637309BRT2P-61.25±0.169P-6
オープン
42
46(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637318BRT2P-71.25±0.1710P-7
オープン
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637327BRT2P-81.25±0.1811P-8
オープン
54
59(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637336BRT2P-91.25±0.1912P-9
オープン
54
59(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637345BRT2P-101.25±0.11013P-10
オープン
60
66(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637361BRT2P-111.25±0.11115P-11
オープン
66
73(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637370BRT2P-121.25±0.11216P-12
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637379BRT2P-141.25±0.11418P-14
オープン
84
92(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637388BRT2P-151.25±0.11519P-15
オープン
90
99(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637397BRT2P-161.25±0.11620P-16
オープン
90
99(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14637327
2025-10-31
用途: シザースジャッキのオーバーホール

事前に調べた上、ジャッキメーカーに問い合わせたところ、一部の部品が弊社オリジナルとのことでしたが、こちらのメーカーの部品で代用できると判断しました。
み◯カラなどの自動車SNSや個人の愛車ブログなどで情報収集をしてはいますが、結構な確率で掲載されている情報に誤りが見受けられる為、参考程度に留めておく必要があるでしょう。
不確実性はありますが、自動車用のシザースジャッキの場合、エンドレスよりもバイアスカットを多用しているように思えます。
こちらの製品は、個々の部品が非常に安価であるにも関わらず丁寧にパッキングされていたので、発注した私自身が少々申し訳ない気分になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする