LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
切断王 ウェーブ
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。
より美しい仕上がりです。
用途
コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。
仕様
鋼材
タイプ
ウェーブタイプ
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
20
外径(mm)
127
内径(mm)
22
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14707187
HWA-125
¥
8,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください