曜日別特売

切断王 セグメント

切断王 セグメント - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 セグメント - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 セグメント - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。
切れ味・スピード優先です。

用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様鋼材タイプセグメントタイプチップ高さ(mm)7内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃厚(mm)
付属リング穴径(Φmm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14707160HSA12522012722
8,360
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
14707169HSA1502.225222015225.4
10,170
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
14707178HSA1802.225222018025.4
11,740
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする