気化熱式冷却クールベスト アクアマン

気化熱式冷却クールベスト アクアマン - 三愛気化熱式冷却クールベスト アクアマン - 三愛気化熱式冷却クールベスト アクアマン - 三愛気化熱式冷却クールベスト アクアマン - 三愛気化熱式冷却クールベスト アクアマン - 三愛気化熱式冷却クールベスト アクアマン - 三愛気化熱式冷却クールベスト アクアマン - 三愛

ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。
気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。
ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。
ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!

用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場使用方法1ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。ネイビー×ブラック質量(g)【着用時】500本体質量(g)約200内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14708517JA703W-M-M4656
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
14708526JA703W-L-L4858
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
14708535JA703W-XL-XL5059
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60414746JA703W-M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M4656
オープン11,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
14708551JA703W-3L-3L5261
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする