曜日別特売

ネッククーラー 保冷剤付

ネッククーラー 保冷剤付 - SK11ネッククーラー 保冷剤付 - SK11ネッククーラー 保冷剤付 - SK11

首元をカチカチ保冷剤で超クールに冷やします。
冷たさが長持ちするカチカチ保冷座を使用しています。

用途熱中症対策として首元を冷やすネッククーラー。材質カバー:ポリエステル100%/保冷剤:水・増粘剤・防腐剤ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)【カバー】600×60【保冷剤】350×55内容量1個
注意
※保冷剤を冷凍庫内に平滑にして8時間以上冷やしてください。変形した状態で凍らせると専用カバーに入りません。
※冷却した保冷剤を専用カバーに入れてください。首に巻いて面ファスナーで調整して使用してください。
※冷却した保冷剤を直接肌につけると凍傷になる恐れがあるため、必ず専用カバーに入れて使用してください。
※カバーが引っかかって首をしめる恐れがありますので取り扱いには十分にご注意ください。乱暴(落とす・踏みつける等)に扱わないでください。
※冷却専用のため温めて使用しないでください。安全な内容物を使用してますが、本品を食べないでください。
※保冷剤が目に入った時、皮膚についたときは水でよく洗い、異常がある場合は医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1470807910001
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする