曜日別特売

リベッター アットリブ

リベッター アットリブ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。
最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。

用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。材質ゴム,鋼材全長(mm)170質量(g)450リベット使用可能:すべての材質4.8まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14707151H@R03I
20,240
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする