E-Value
塗装一掃 中目 5枚パック
断然お得に5枚パックの新発売です。
ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。
飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。
仕上り表面を美しく仕上げます。
用途
塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。
粒度
荒目(240番相当です)
入数(枚)
5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径×穴径(Φmm)
100×15
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×穴径(Φmm)
粒度
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716881
EV5ーTI10
100×15
荒目(240番相当です)
13000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください