椿本興業
サーバー用ブラシ HBS-SER 10組
手になじむ長さで狭いところでも動かしやすく使い勝手は良い。細かいところもこのブラシならしっかりお手入れ可能です。
用途
配管・円筒器具向けブラシ
材質
毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス
径(Φmm)
毛材:0.25
耐熱温度(℃)
80
毛色
青
外径×ブラシ長×全長(mm)
ブラシ大:Φ14(ブラシ径)×50×130、ブラシ小:Φ2(ブラシ径)×10×80
内容量
1セット(10組)
注意
※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14713636
HBS-SER×10
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください