川村製紐
サテンリボンゴム10 1m
サテンの光沢感と落ち着いた色合いを持つ全6色、10mm巾のゴムテープです。
しなやかな伸びとやさしい肌触りです。
丈夫で、ドライクリーニングにも強いです。
用途
アクセサリー・ステーショナリー用ゴム。
材質
ポリウレタン,ナイロン
長さ(m)
1
伸び(%)
180
太さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716549
kw92960 ワインR
ワインレッド
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14716558
kw92961 ローレルG
ローレルグリーン
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14716567
kw92962 シルキーBK
シルキーブラック
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください