川村製紐
アウトドアゴム3m 黒 3本
芯ゴムにカーボンを配合しており、とても丈夫なゴムです。
糸はポリエステルで水切れも良く、伸びを押さえてしっかりと作ってあります。
用途
アウトドアでの強力ロープ・自転車紐用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム(カーボン配合)、糸:ポリエステル
幅(mm)
2
色
ブラック
伸び(%)
200
巻数(m)
3
入数(本)
3
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716759
kw93328 2mm
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください