川村製紐
アジアンテイスト結紐 5m
ポリエステル100%です。
コシがあって結び目もきれいです。
用途
飾り結び用紐。
材質
ポリエステル
寸法(m)
巻き:5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716165
kw91283 アカ
赤
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14716181
kw91286 コン
紺
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください