川村製紐
#28カラーゴム 5m
ハイカラーより細いゴムです。
強くて伸びもいいので色々な用途に使用できます。
吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途
ビーズ・数珠用。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
寸法(m)
巻き:5
伸長率(%)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716077
kw91209 クロ
黒
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14716086
kw91210 アカ
赤
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14716095
kw91211 ピンク
ピンク
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14716111
kw91212 ミドリ
緑
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14716120
kw91213 ムラサキ
紫
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14716129
kw91215 チャ
茶
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14716138
kw91216 オレンジ
オレンジ
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14716147
kw91217 キ
黄
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください