川村製紐
カラーゴムバンド 20本
とても安心・安全なゴムです。
伸びが良く、結びやすいので髪にからみにくいです。
用途
ヘアーゴム。
材質
ポリウレタン
色
透明
太さ(mm)
2
折径(cm)
Φ4
入数(本)
20
内容量
1個(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716418
kw92697 トウメイ
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください