川村製紐
ハイカラーゴム 袋入り 2m
糸にレーヨンのブライトタイプを使った細口のヘアーゴムです。
小さく留められ、光沢があり上品な髪留めになります。
吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途
ヘアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
寸法(m)
巻き:2
伸長率(%)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715621
kw01001 クロ
黒
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715630
kw01002 ピンク
ピンク
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14715639
kw01005 キ
黄
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715648
kw01007 チャ
茶
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14715657
kw01011 ムラサキ
紫
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14715666
kw01012 コン
紺
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715675
kw01022 キン
金
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715989
kw81150 シロ
白
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください