kw81150 シロ ハイカラーゴム 袋入り 2m 川村製紐 14715989

kw81150 シロ ハイカラーゴム 袋入り 2m 川村製紐 14715989
kw81150 シロ ハイカラーゴム 袋入り 2m 川村製紐 14715989

ハイカラーゴム 袋入り 2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14715989品番kw81150 シロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

糸にレーヨンのブライトタイプを使った細口のヘアーゴムです。
小さく留められ、光沢があり上品な髪留めになります。
吊り下げ式の袋に入ったタイプです。

用途
ヘアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
寸法(m)
巻き:2
伸長率(%)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする