川村製紐
ゴムパッチン
平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。
平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。
アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。
用途
ゴム用ジョイント。
材質
ポリカーボネイト
厚さ(mm)
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715761
kw08501 シロ
1個(5組)
8
白
5組
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14715770
kw08502 クロ
1個(5組)
8
黒
5組
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14715779
kw08601 シロ
1個(4組)
10
白
4組
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14715788
kw08602 クロ
1個(4組)
10
黒
4組
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください