川村製紐
真珠の通し糸 10m
創作イメージを広げる、金天馬のビーズ用ゴムと糸です。
絹のような輝きがあり、水より軽くとても強い糸です。
用途
真珠・高級ビーズ用。
材質
高密度ポリエチレン
色
白
寸法(m)
巻き:10
太さ(mm)
約0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716156
kw91224 シロ
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください