三友
カラートラックロープ混撚 黒
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。
トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途
荷役作業。
材質
ポリエチレン・ポリエステル
色
黒
内容量
1本
注意
※使用用途以外のご使用はお避け下さい。
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
破断強度(N)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14714921
HR-2996
10
約720
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714930
HR-2997
20
約720
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714939
HR-2998
10
約1050
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14714948
HR-2999
20
約1050
12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください