ファースト トラック用オレンジロープ

ファースト トラック用オレンジロープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

両端リング加工が施されたトラック用のオレンジロープです。

用途
トラック荷台の荷物固定用に。
トラスコ品番
724-6571
材質
ポリエステル30%、ポリエチレン70%
色
オレンジ
長さ(m)
15
引張強度(kN)
7.84
線径(mm)
9
内容量
1本
注意
※ご使用の前に必ずロープの磨耗・ほつれ・切れそうな箇所がないかを確認してください。
※傷んだロープの使用は事故の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140929PLP915
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする