曜日別特売

TOUCH シリコーンクリームクリーナー

TOUCH シリコーンクリームクリーナー - パール金属TOUCH シリコーンクリームクリーナー - パール金属

料理からお菓子作りまでマルチに活用。
シリコーン製なので熱に強いです。

材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)BLACK質量(g)54寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)265×15×55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722228G-5102
960
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする