ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!
セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします
様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)
屋内外での使用が可能
施工後に開けて内部の確認が可能
コンパクトで狭い場所への施工が可能
幅広い接続バリエーションに対応
本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)
追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)
の要求性能を満たすことが出来ます
IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護
WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて
EN-60998-2準拠の試験に合格
シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填
丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護
ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード
CEマーク取得
工具不要でケース取付可能、即通電可能
ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮
WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化
施工は簡単で特別なスキルを必要としません
製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能