曜日別特売

パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパックパワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパックパワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパックパワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパック

優れた防水性及び高い絶縁
耐熱性を有します
透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)
解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)
硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する
自己消火性です
1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない
長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります
開封後6ヵ月使用可能

その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で琥珀色透明に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14718369Power Gel 400ml
7,860
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
14718378Power Gel 1000ml
13,680
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする