ゲーミングマウス

ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウス - REDRAGON(レッドラゴン)

PAW3327
Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。
5つのDPIレベル(1200/2400/3500/5500/12400)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。
厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより42gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。
2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。
専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。

仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G対応OSWindows 11/10速度最大:220IPSインターフェースUSB A最大解像度620DPI(疑似的に最大12400DPI)ボタン数5個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W64×D121×H38ホイール数1個バックライトLED:無し内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14738617M724BKTI
2,580
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
14738626M724WTI
2,580
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
14738635M724PTI
2,580
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする