曜日別特売

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600)

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)

タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセットチャコール機能【1】脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14804198#8600-KS056M116506426
31,200
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804207#8600-KS056L120526639
31,200
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804216#8600-KS056LL124546840
31,200
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804225#8600-KS0563L132567042
31,200
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする