曜日別特売

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(#8600)

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)

タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)チャコール混率(%)綿100機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14742808#8600-KS034M116502664
22,880
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14742817#8600-KS034L120523966
22,880
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14742826#8600-KS034LL124544068
22,880
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14742835#8600-KS034(L)3132564270
22,880
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする