曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】機能ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14784309KF92512-KS0543ネイビーS1084265
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784318KF92512-KS0543ネイビーM1124467
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784327KF92512-KS0543ネイビーL1164669
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784336KF92512-KS0543ネイビーLL1204871
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784345KF92512-KS0543ネイビー3L1285073
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784361KF92512-KS0543ネイビー4L1385273
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784370KF92512-KS0543ネイビー5L1445473
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784379KF92512-KS0546シルバーS1084265
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784388KF92512-KS0546シルバーM1124467
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784397KF92512-KS0546シルバーL1164669
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784406KF92512-KS0546シルバーLL1204871
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784415KF92512-KS0546シルバー3L1285073
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784431KF92512-KS0546シルバー4L1385273
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784440KF92512-KS0546シルバー5L1445473
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784449KF92512-KS0547グリーンS1084265
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784458KF92512-KS0547グリーンM1124467
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784467KF92512-KS0547グリーンL1164669
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784476KF92512-KS0547グリーンLL1204871
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784485KF92512-KS0547グリーン3L1285073
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784501KF92512-KS0547グリーン4L1385273
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14784510KF92512-KS0547グリーン5L1445473
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする