曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502)

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) - サンエス

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14800120KF92502-KS0551ベージュS1084265
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800129KF92502-KS0551ベージュM1124467
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800138KF92502-KS0551ベージュL1164669
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800147KF92502-KS0551ベージュLL1204871
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800156KF92502-KS0551ベージュ3L1285073
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800165KF92502-KS0551ベージュ4L1385273
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800181KF92502-KS0551ベージュ5L1445473
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800190KF92502-KS0553ネイビーS1084265
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800199KF92502-KS0553ネイビーM1124467
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800208KF92502-KS0553ネイビーL1164669
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800217KF92502-KS0553ネイビーLL1204871
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800226KF92502-KS0553ネイビー3L1285073
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800235KF92502-KS0553ネイビー4L1385273
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800251KF92502-KS0553ネイビー5L1445473
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800260KF92502-KS0554ロイヤルブルーS1084265
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800269KF92502-KS0554ロイヤルブルーM1124467
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800278KF92502-KS0554ロイヤルブルーL1164669
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800287KF92502-KS0554ロイヤルブルーLL1204871
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800296KF92502-KS0554ロイヤルブルー3L1285073
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800305KF92502-KS0554ロイヤルブルー4L1385273
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800321KF92502-KS0554ロイヤルブルー5L1445473
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800330KF92502-KS0556シルバーS1084265
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800339KF92502-KS0556シルバーM1124467
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800348KF92502-KS0556シルバーL1164669
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800357KF92502-KS0556シルバーLL1204871
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800366KF92502-KS0556シルバー3L1285073
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800375KF92502-KS0556シルバー4L1385273
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800391KF92502-KS0556シルバー5L1445473
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800400KF92502-KS0557グリーンS1084265
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800409KF92502-KS0557グリーンM1124467
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800418KF92502-KS0557グリーンL1164669
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800427KF92502-KS0557グリーンLL1204871
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
14800436KF92502-KS0557グリーン3L1285073
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800445KF92502-KS0557グリーン4L1385273
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14800461KF92502-KS0557グリーン5L1445473
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする