曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット材質タフタ(チタン加工)ポリエステル100%機能ファン取り付け部パーツ取り外し可・UVカット・遮熱・内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14817471KF92512-KS0563ネイビーS1084265
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817480KF92512-KS0563ネイビーM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817489KF92512-KS0563ネイビーL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14817498KF92512-KS0563ネイビーLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817507KF92512-KS0563ネイビー3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817516KF92512-KS0563ネイビー4L1385273
31,100
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14817525KF92512-KS0563ネイビー5L1445473
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817541KF92512-KS0566シルバーS1084265
31,100
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14817550KF92512-KS0566シルバーM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817559KF92512-KS0566シルバーL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817568KF92512-KS0566シルバーLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817577KF92512-KS0566シルバー3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817586KF92512-KS0566シルバー4L1385273
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817595KF92512-KS0566シルバー5L1445473
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817611KF92512-KS0567グリーンS1084265
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817620KF92512-KS0567グリーンM1124467
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817629KF92512-KS0567グリーンL1164669
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817638KF92512-KS0567グリーンLL1204871
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817647KF92512-KS0567グリーン3L1285073
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817656KF92512-KS0567グリーン4L1385273
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817665KF92512-KS0567グリーン5L1445473
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする