曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92512) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14751235KF92512-KS036S3ネイビー1086542
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
14751251KF92512-KS036M3ネイビー1126744
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751260KF92512-KS036L3ネイビー1166946
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751269KF92512-KS036LL3ネイビー1207148
23,700
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
14751278KF92512-KS0363L3ネイビー1287350
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751287KF92512-KS0364L3ネイビー1387352
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751296KF92512-KS0365L3ネイビー1447354
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751305KF92512-KS036S6シルバー1086542
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751321KF92512-KS036M6シルバー1126744
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751330KF92512-KS036L6シルバー1166946
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751339KF92512-KS036LL6シルバー1207148
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751348KF92512-KS0363L6シルバー1287350
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751357KF92512-KS0364L6シルバー1387352
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751366KF92512-KS0365L6シルバー1447354
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751375KF92512-KS036S7グリーン1086542
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751391KF92512-KS036M7グリーン1126744
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751400KF92512-KS036L7グリーン1166946
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751409KF92512-KS036LL7グリーン1207148
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751418KF92512-KS0363L7グリーン1287350
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751427KF92512-KS0364L7グリーン1387352
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751436KF92512-KS0365L7グリーン1447354
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする