曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14740017KF925103ネイビーS1104523
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740026KF925103ネイビーM1144724
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740035KF925103ネイビーL1184925
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740051KF925103ネイビーLL1225126
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740060KF925103ネイビー3L1305327
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740069KF925103ネイビー4L1385528
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740078KF925103ネイビー5L1465728
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740087KF925106シルバーS1104523
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740096KF925106シルバーM1144724
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740105KF925106シルバーL1184925
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740121KF925106シルバーLL1225126
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740130KF925106シルバー3L1305327
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740139KF925106シルバー4L1385528
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740148KF925106シルバー5L1465728
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740157KF925107グリーンS1104523
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740166KF925107グリーンM1144724
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740175KF925107グリーンL1184925
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740191KF925107グリーンLL1225126
4,200
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
14740200KF925107グリーン3L1305327
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740209KF925107グリーン4L1385528
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740218KF925107グリーン5L1465728
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする